Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214605046, Schneideisen DIN382 HSS M36 6kt. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-627391
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784900072
EAN/GTIN:
     4317784900072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214605046, 6-kant-Schneideisen, metrisches Gewinde , Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 , DIN 382 , Toleranz 6g , HSS , Lehrenhaltige Außengewinde , Für genormte Schlüsselmaße , Anschnitt 1,75 x Steigung , Ohne Schälanschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
323 GRAMM
Gewinde:
M36
Steigung:
4 mm
SW x Höhe:
60 x 25 mm
Stahl <850 N:
10
Stahl <1000 N:
2
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 382
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784900072
Weitere Suchbegriffe: DIN382, SCHNEIDEISEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,53*
€ 97,50*
€ 4,90*
ab € 75,79*
€ 97,73*
€ 4,80*
ab € 83,99*
€ 104,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 117,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.