| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-627942 Herst.-Nr.: 092943 EAN/GTIN: 3506110929431 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271502295, PVC-Gewebeschlauch, transparent , Weich-Polyvinylchlorid (PVC), dreischichtig , Textileinlage aus reißfesten Polyestergarnen , TÜV- und BGVO-geprüft , Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011, Lebensmittelsimulanzien A/B/C , Abriebfest und alterungsbeständig , Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln , Temperaturbeständigkeit –15 °C bis +60 °C , Betriebsdruck bei 20 °C, 15 bar bei Luft, 20 bar bei Wasser , Prüfung nach DIN EN ISO 5774, Fabrikat: Tricoflex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1246 GRAMM | Innen-Ø: | 6 mm | Wandstärke: | 3 mm | Länge: | 10 m | Marke: | Tricoflex | Norm: | DIN EN ISO 5774 | WGNr.: | 747 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |