Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-629669 Herst.-Nr.: EZS60-8 EAN/GTIN: 4008158034614 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247810029, Einhandzwinge EZS , Gleitschiene aus Spezialstahl , Gehäuse und Bügel aus glasfaserverstärktem Polyamid , Mehrkomponenten-Kunststoffgriff , Griff mit Pumphebel , Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen, Nur mit einer Hand Spreizen und Spannen , Spannkraft bis zu 2000 N , Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten Lieferung: Mit 2 Kunststoff-Schutzkappen., Fabrikat: Bessey Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1040 GRAMM | Spannweite: | 600 mm | Spreizweite: | 170810 mm | Ausladung: | 80 mm | Gleitschiene: | 19 x 6 mm | Markenname: | BESSEY | Herstellername: | BESSEY Tool GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | EZS60-8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, einhandzwinge bessey, einhandschraubzwinge, Schraubzwingen, EINHAND-ZWINGE,, EZS60-8, 4008158034614, 540231, 1474057 |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,51* | € 24,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,30* | € 24,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,27* | € 25,78* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,14* | € 26,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,56* | € 27,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|