Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215994104, Gewindedrehplatte ISO 60G16 ER 0,75 ISO 5025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-630250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163926122
EAN/GTIN:
     4332163926122
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Außenge...
dreh-wendeschneidplatte für außenge...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215994104, ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 60° metrisch Vollprofil, PVD, TiAlN, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58 GRAMM
Bezeichnung:
16 ER 075 ISO 5025
Steigung:
0,75 mm
Schnittgeschw.:
vc m/min.
P Stahl:
70160
M Rostfrei:
90130
K Guss:
100130
S Superleg.:
2560
H Hart:
2040
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Wendeschneidplatte, GEWINDEWENDEPLATTE, 4332163926122, 1500792
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 131,12*
€ 159,15*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 131,95*
€ 159,97*
€ 4,80*
ab € 135,13*
€ 162,87*
€ 4,80*
ab € 134,21*
€ 162,87*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 163,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,15*
€ 189,3885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,22*
€ 188,2818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,63*
€ 179,2497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,36*
€ 170,5984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,12*
€ 156,0328
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.