Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215515113, Kernbohrer HSS-Co RQX 46/50mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-630474
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1902046050
EAN/GTIN:
     4030266129586
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215515113, Kernbohrer HSS-Co RQX-beschichtet, 50 mm Schnitttiefe , HSS/HSS Co , Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung Rota-Quick® , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Derstehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen, Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie , HSS Co , Mit Weldonschaft-Ø 19 mm , 50 mm Schnitttiefe , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen , Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie, Fabrikat: Alfra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
285 GRAMM
Bohrer-Ø:
46 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
12
Stahl <42 HRC:
8
Stahl <52 HRC:
6
INOX:
15
Gusseisen:
2
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
42
Öl:
empfohlen
Marke:
ALFRA®
Werkstoff:
HSS-Co
Beschichtung:
RQX
Markenname:
ALFRA
Herstellername:
Alfra GmbH
Herstellerartikelnummer:
1902046050
Weitere Suchbegriffe: 50mm, KERNBOHRER, 4030266129586, 1477556
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 74,49*
€ 92,71*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 74,52*
€ 92,75*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 78,93*
€ 97,48*
€ 4,80*
ab € 79,24*
€ 98,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,74*
€ 104,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.