Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230602172, Schleifstift zylindrisch 2025 6 ADW 60 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-630582
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31131256
EAN/GTIN:
     4007220097007
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230602172, Edelkorund-Schleifstift Zylinderform ZY, Kornart ADW Eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss, für das Schleifen von Formteilen aus HSS-Stahl und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Korundgemisch dunkelrot-weiß, Härte M mit keramischer Bindung 5V., Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Typ:
ZY 2025
Ø x Höhe:
20 x 25 mm
Korngröße:
60
Kornart:
ADW
Schaft-Ø:
6 mm
empf. Drehzahl:
43000 min-1
max. Drehzahl:
47700 min-1
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31131256
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Edelkorund-Schleifstift, SCHLEIFSTIFT, ZY 2025 6 ADW 60 M5V STEEL, 4007220097007, 097007, 31131256, 537630, 1497973
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1999
10
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 2,00*
3 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,04*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,07*
5 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 1,45*
€ 2,11*
6 Tage
2427
10
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.