Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230602260, Schleifstift kugelförmig 16 6 ADW 30 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-630587
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31707253
EAN/GTIN:
     4007220101261
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230602260, Edelkorund-Schleifstift Kugelform KU Eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss, für das Schleifen von Formteilen aus HSS-Stahl und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Korundgemisch dunkelrot-weiß, Härte M mit keramischer Bindung 5 V., Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Typ:
KU 16
Ø:
16 mm
Korngröße:
30
Kornart:
ADW
Schaft-Ø:
6 mm
empf. Drehzahl:
55000 min-1
max. Drehzahl:
59600 min-1
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31707253
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, pferd schleifstifte kugelform, schleifstift kugelform, schleifstifte schaft 6mm, Edelkorund-Schleifstift, SCHLEIFSTIFT, KU 16 6 ADW 30 M5V STEEL, 4007220101261, 101261, 31707253, 537324, 1494623
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
241
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,19*
2 Tage
83
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,25*
7 Tage
73
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,28*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,66*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.