Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
4243006396, Bit-Satz Bit-Check 6 PZ Universal 1 Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-631256
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05056471001
EAN/GTIN:
4013288156105
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243006396, Bit-Sortiment Bit-Check 6 PZ Universal 1, 6-teilig, für Kreuzschlitz-Schrauben PZ , Zähhart , Für die Verschraubung in Metall und Blech Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter. Inhalt: 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
81 GRAMM
Anzahl:
6-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05056471001
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendrehereinsatz (Sortiment)
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv Bit
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
wera bit pz1x50
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
Mini-Check
,
BIT-SORTIMENT
,
Kunststoffbox
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
1 Tag
39
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,20*
Lager 4012
1 Tag
39
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,44*
Lager 260
7 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,53*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,86*
€ 8,28*
Lager 4682
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 8,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera Mini-Check Phillips, Pozidriv, TORX®, 50 mm, 6-teilig, 05056473001
Wera
05056473001
ab € 6,07*
Ähnlich
Wera Mini-Check, 50 mm, 6-teilig, 05056474001
Wera
05056474001
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen