Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216015112, Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.200mm KK 6 D RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-631840
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437655
EAN/GTIN:
     4019208228396
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216015112, Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T mit Kurzkegel DIN 55029, mit Stehbolzen für Camlock , MitBackensicherung und Backenschnellwechselsystem , Sehr hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit , Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie DIN 69386/I , Futterkörper oberflächengehärtet , HoherKorrosionsschutz durch gute Schmiermöglichkeiten , Außenform mit Spritzwasserkante Lieferung: Mit Grund-, Umkehraufsatzbacken und Sicherheitsschlüssel., Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24000 GRAMM
Größe:
200 mm
Kurzkegel:
6
Durchgangsbohrung-Ø:
52 mm
D:
106 mm
F:
133,4 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
max. Drehmoment:
155 N·m
max. Spannkraft:
114 kN
Marke:
RÖHM
Norm:
DIN 55029
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
437655
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.161,72*
€ 2.233,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.149,53*
€ 2.242,56*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.258,34*
€ 2.331,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.367,89*
€ 2.443,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.510,57*
€ 2.589,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.589,10*
€ 3.081,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.574,74*
€ 3.063,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,88*
€ 3.012,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,57*
€ 2.987,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.