Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271802450, Breitbrennereinsatz Propan 40mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-631870
Hersteller:
     GCE Rhöna
Herst.-Nr.:
     23705
EAN/GTIN:
     8592346039261
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271802450, Propan-Breitbrennereinsatz , Messing , Edelstahlmundstück und Überwurfmutter , Passend für Brennergriff , Zum Bearbeiten von Kunststofffolien oder zum Verlegen von Platten geeignet , Besonders zum Entfernen von Farbanstrichen verwendbar, Fabrikat: GCE Rhöna
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Flammenbreite:
40 mm
Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar:
220 g/h
Leistung:
10200 kJ/h
Markenname:
GCE
Herstellername:
GCE GmbH
Herstellerartikelnummer:
23705
Weitere Suchbegriffe: Brennereinsatz, BREITBRENNEREINSATZ,, 8592346039261, 1481937
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,11*
€ 52,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,09*
€ 52,37*
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 39,96*
€ 52,42*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,35*
€ 54,09*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 76,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.