| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-631969 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: c0150 EAN/GTIN: 4332163411147 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4248723013, Leimroller , Kein Leimabstreichen an den Kanten bei Fugen- und Gitterverleimungen , Müheloser Leimauftrag auf gewölbten Flächen , Gegenüber dem Pinsel- oder Spachtelauftrag ca. 30 % Leimersparnis und mindestens 50 % Arbeitsersparnis , Für schnelles und vollkommen gleichmäßiges Auftragen aller Leime und Klebstoffe Lieferung: Mit Ständer, ohne Walze., Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2253 GRAMM | Breite: | 150 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 131,74* | € 164,64* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,47* | € 165,07* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 153,54* | € 187,79* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,17* | € 205,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,68* | € 209,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|