Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine Alzstar 40/S 1,45/1,9kW ALZMETALL Ausladung 293mm R-L-Lauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     260W-640768
Hersteller:
     Alzmetall Werkzeugmaschinen
Herst.-Nr.:
     ALZSTAR 40/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ALZSTAR 40/S, Säulenbohrmaschine Alzstar 40/S 1,45/1,9kW Ausladung 293mm R-L-Lauf, Fabrikat: Alzmetall
Weitere Informationen:
Bohrleistung mm:
in Stahl: 40
Dauerbohrleistung mm:
in Stahl: 32, in Guss: 38
Bohrvermögen mm:
40
Netzspannung V / Hz:
400/50
Motorleistung kW:
1,45, 1,9
Bohr-Ø mm:
in Stahl: 40
Säulen-Ø mm:
115
Spindelaufnahme:
MK3
Arbeitshub mm:
120
Gewindeschneiden:
bis Ø M24
Spindeldrehzahl min-¹:
160 - 2250
Aufspannflächenbreite mm:
514
Aufspannflächentiefe mm:
360
Spindelhub mm:
120
Gewicht kg:
270
Modell:
ALZSTAR 40/S
Ausladung mm:
293
Vorschub mm/U:
Hand
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine, ALZSTAR 40/S, SÄULENBOHRMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.089,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.194,00*
€ 8.560,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.170,87*
€ 8.533,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.089,30*
€ 8.436,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.