Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine AB 40/SV 1,8/2,9kW m.Not-Aus Ausladung 300mm Drehzahl 70 - 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     260W-640775
Hersteller:
     Alzmetall Werkzeugmaschinen
Herst.-Nr.:
     AB 40/SV- 70-4000 min
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

AB 40/SV, Hauptschalter abschließbar · Pilzdrucktaster (verrastend) für Not-Aus · Drehzahlanzeige digital · 4 automatische Vorschübe mechanisch Serienmäßig: Spindelschutz mit elektrischer Absicherung · Lieferung ab Werk, ohne Bohrer, Fabrikat: Alzmetall
Weitere Informationen:
Dauerbohrleistung mm:
in Stahl (St 60): 40, in Guss: 46
Bohrvermögen mm:
50
Netzspannung V / Hz:
400/50
Motorleistung kW:
1,8/2,9
Bohr-Ø mm:
50
Säulen-Ø mm:
145
Spindelaufnahme:
Kurzspindel MK4
Gewindeschneiden:
bis Ø M30
Spindeldrehzahl min-¹:
70 - 4000
Aufspannflächenbreite mm:
615
Aufspannflächentiefe mm:
430
Spindelhub mm:
160
Gewicht kg:
470
Modell:
AB 40/SV
Höhe mm:
1861
Ausladung mm:
300
Vorschub mm/U:
0.1-0.2-0.3-0.4
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine alzmetall, getriebebohrmaschine, AB 40/SV, SÄULENBOHRMASCHINE, Not Aus Schalter, Notaus Schalter, Hauptschalter Not-Aus, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.196,47*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.224,57*
€ 19.307,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.196,47*
€ 19.273,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.