Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356888720, Handkreissäge GKS 65 Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-641358
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601667001
EAN/GTIN:
     3165140378789
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356888720, Handkreissäge GKS 65 Professional Mit dem geringsten Gewicht ihrer Klasse lässt sich diese Handkreissäge besonders gut handhaben. Produkteigenschaften: , Hohe Durchzugskraft , Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte , Spangebläse für saubere Schnittflächen , Spindelarretierung , Anschluss für Fremdabsaugung Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 16Z, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7130 GRAMM
Typ:
GKS 65
Leistung:
1600 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
5900 min-1
Schnitttiefe 90°/45°:
65/48 mm
Schrägstellung:
045 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung:
190/30 mm
Gewicht nach EPTA:
4,8 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601667001
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, 56888720, HANDKREISSÄGE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,63*
€ 249,42*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 209,45*
€ 250,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,50*
€ 257,92*
Frei Haus
ab € 222,71*
€ 271,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,76*
€ 287,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001375
ab € 15,06*
Zubehör
Bosch
1 608 000 114
ab € 17,29*
Zubehör
Bosch
2 605 438 624
ab € 58,82*
Zubehör
Bosch
1608190007
ab € 14,73*
Zubehör
Bosch
1605411029
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.