Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356890298, Ersatzakku 18,0 V 2,0 Ah Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-641532
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z00036
EAN/GTIN:
     3165140730440
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Umreifungsgerät
Akku-Packs
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356890298, Ersatzakku GBA 18 V Produkteigenschaften: , Akku ist kompatibel mit allen 18,0-V-Bosch-Professional-Maschinen , Mit Ladestandanzeige, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1600 GRAMM
Bosch-Nr.:
1600Z00036
Spannung:
18 V
Kapazität:
2,0 Ah
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
1600Z00036
Markenname:
Bosch
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,70*
€ 33,38*
7 Tage
100
€ 5,90*
ab € 39,17*
€ 48,40*
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 49,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,04*
€ 50,85*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,61*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.