Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-641696 Herst.-Nr.: 107146716 EAN/GTIN: 4005337188809 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356852045, Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT Als Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse ist dieses System vielseitig und anspruchsvoll einsetzbar – in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive. Produkteigenschaften: , Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe (NA 5,2) , Messingzylinderkopf und Keramikkolben , Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung , Parkbremse , Niederdruck-Reinigungsmittel-System , Druckaktiviertes System , Selbstansaugung möglich Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, 15 m HD-Schlauch, Tornado-Plus-Strahlrohr ohne Hochdruck-Düse, Turbohammer-Plus-Strahlrohr mit Hochdruck-Düse, Tornado-Plus-Düse, Schlauchtrommel, Ergo-Schnellkupplungssystem, Fabrikat: Nilfisk Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 91000 GRAMM | Typ: | MC 5M-200/1050 XT | Leistung: | 6100 W | Spannung: | 400 V | Pumpendrehzahl: | 1450 min-1 | Arbeitsdruck: | 200 bar | Wasserleistung qmax/qiec: | 1050/960 l/h | max. Wasserzulauftemperatur: | 60 °C | Reinigungsmitteltank: | 2 x 2,5 l | Abmessung (L x B x H): | 890 x 570 x 1020 mm | Gewicht: | 78 kg | Herstellername: | Nilfisk GmbH | Herstellerartikelnummer: | 107146716 | Markenname: | Nilfisk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.332,79* | € 1.394,20* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.460,05* | € 1.531,31* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.461,97* | € 1.531,32* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.508,85* | € 1.575,29* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.486,39* | € 1.580,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|