Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215276019, Frässtift HM Walzenrundform 1225 rostfrei 6mm 12x25mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-647803
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21105382
EAN/GTIN:
     4007220900529
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215276019, Hartmetall-Kleinfrässtift mit 3-mm-Schaft, Kugelzylinderform (Walzenrund) WRC, Zahnung INOX, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49 GRAMM
Form:
WRC 1225
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
21105382
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, FRÄSSTIFT, WRC 1225/6 INOX, 4007220900529, 900529, 21105382, 534922, 1508100
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 5,00*
ab € 41,95*
€ 49,60*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,93*
€ 50,58*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 43,85*
€ 51,90*
€ 4,90*
ab € 43,71*
€ 52,90*
6 Tage
522
€ 4,30*
ab € 44,07*
€ 53,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.