Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216102306, Körnersp. fest MK 4 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-647828
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     13712
EAN/GTIN:
     4019208001043
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
röhm feste zentrierspitze mk4
feste zentrierspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216102306, Feste Körnerspitze Typ 665 , DIN 806 , Volle Spitze , Gehärtet und geschliffen, Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
764 GRAMM
MK:
4
A:
31,6 mm
B:
160 mm
d1:
31,267 mm
l1:
57,5 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
Marke:
RÖHM
Norm:
DIN 806
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
13712
Weitere Suchbegriffe: röhm feste zentrierspitze, Röhm, KÖRNERSPITZE, 4019208001043, 1471983
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 46,41*
€ 55,88*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 46,91*
€ 55,94*
€ 4,90*
ab € 48,43*
€ 59,43*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 60,48*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,40*
€ 60,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.