Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4254305014, Außenschnelltaster 0-30mm KRÖPLIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-648878
Hersteller:
     Kroeplin
Herst.-Nr.:
     C330
EAN/GTIN:
     4053569108881
Suchbegriffe:
Außenschnelltaster
außenschnelltaster
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4254305014, Außenschnelltaster mit Analog-/Digitalanzeige , Zur schnellen Messung von Nuten-, Bohrungs- und Wandstärken , Schutzart IP67 , Display mit 250° Digital-/Analoganzeigebereich , Einstellbare Toleranzbereiche , Datenausgang Bluetooth®, Digimatic, USB und U-WAVE® , Ziffernschrittwerte einstellbar 0,001/0,002/0,005/0,01/0,02/0,05 mm , Absolut- und Relativmessprogramm , Rot-/Grün-Anzeige bei Toleranzmessungen , Speichermöglichkeit für 100 Messwerte , mm/inch-Umschaltung , Umstellung der Ziffernschrittwerte Lieferung: Im Karton, inklusive Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat, mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Schraubendreher., Fabrikat: Kröplin
Weitere Informationen:
Messbereich:
030 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Fehlergrenze:
±0,02 mm
Wiederholbarkeit:
0,02 mm
Messtiefe:
114 mm
Messkontaktart:
K Ø 3 mm
Messkontaktlänge bew.:
30 mm
Messkontaktlänge fest:
30 mm
min. Messkraft:
0,9 N
max. Messkraft:
1,6 N
Norm:
Werksnorm
Markenname:
Kroeplin
Herstellername:
Kroeplin GmbH
Herstellerartikelnummer:
K330
Weitere Suchbegriffe: digital, AUßENSCHNELLTASTER,, 4053569108881, 1480562
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 357,64*
€ 390,48*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 352,47*
€ 390,60*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 362,61*
€ 396,12*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 362,58*
€ 396,96*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 392,00*
€ 428,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,02*
€ 509,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,82*
€ 486,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,10*
€ 479,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.