Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214404282, Maschinengewindebohrer M D371B HSSE M8 VA FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-649142
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784920476
EAN/GTIN:
     4317784920476
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214404282, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, 2 x D Durchgangsloch, Oberfläche dampfbehandelt , Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 , DIN 371/DIN 376 , HSS-E , Form B mit Schälanschnitt (3,5–5 Gang) , Gerade genutet , Toleranz ISO 2 6H , 2 x D Durchgangsloch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schaft-4-kant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Stahl <1400 N:
5
INOX:
6
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 371 B
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784920476
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, Gewindebohrer, MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 11,39*
Lager 260
352
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,44*
€ 9,80*
ab € 8,06*
€ 11,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.