Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214404896, M.Gewindeb. MF D374C MF27X2 HSSE FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-649194
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784921947
EAN/GTIN:
     4317784921947
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
fein gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214404896, Grundloch-Maschinengewindebohrer, blank , Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 , DIN 374 Form C (2–3 Gang) , HSS-E , Rechtsspirale 40° , Toleranz ISO 2 6H , 2 x D Grundloch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Gewinde:
M27 x 2
Gesamtlänge:
140 mm
Schaft-Ø:
20 mm
Schaft-4-kant:
16 mm
Kernloch-Ø:
25 mm
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
8
Gusseisen:
8
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 374 C
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784921947
Weitere Suchbegriffe: 374, MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,18*
€ 96,21*
Lager 260
19
Frei Haus
ab € 77,35*
€ 96,56*
€ 4,80*
ab € 78,20*
€ 97,36*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 106,34*
€ 5,95*
ab € 110,51*
€ 135,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.