Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4235901022, Schleifpapier wasserfest 230x280mm K150 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-649344
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784923774
EAN/GTIN:
     4317784923774
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4235901022, Schleifpapier, wasserfest , Papierunterlage , Zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel, vorwiegend im Autoreparatur- und Lackierbereich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Körnung:
150
Korn:
Silicium-Carbid
Abmessungen:
230 x 280 mm
Alu, NE-Metall:
bedingt geeignet
Kunststoff:
empfohlen
Stein:
bedingt geeignet
Lack:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784923774
Weitere Suchbegriffe: Nassschleifpapier, Stein-Schleifpapier, handschleifpapier k 150, metall schleifpapier, QR5176868, SCHLEIFPAPIER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,27*
€ 0,38*
1
€ 5,90*
ab € 0,2213*
€ 0,3849*
Lager 260
938
1
€ 4,95*
ab € 0,2408*
€ 0,4008*
1 Tag
938
1
Frei Haus
ab € 2,4778*
€ 7,5997*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.