Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255111045, Werkst.-Messsch. Digit. 2000mm o. Spitze FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-649510
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784931908
EAN/GTIN:
     4317784931908
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255111045, Digital-Werkstattmessschieber aus Leichtmetall ohne Spitzen , Genauigkeit nach Werksnorm , Gehäuseaus Oxid-beschichtetem Aluminium, aus dem Vollen gefräst , Messschnäbel aus rostfreiem, gehärtetemStahl, fein geschliffen , Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers , Mit Feststellschraube , 2-fach-Messung (für Innen- und Außenmessungen) , Mit verschiebbaren, auswechselbaren Messschnäbeln , mm/inch-Umschaltung , Aus- und Ein-Taste , Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Batterie CR2032, in Kunststoffbox, ab 1500 mm im Karton., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Messbereich:
2000 mm
Ausführung:
mit Feststellschraube
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Ablesung:
0,01/0,0005 mm/inch
Norm:
Werksnorm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784931908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.410,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,81*
€ 1.809,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,32*
€ 1.798,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,99*
€ 1.740,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,06*
€ 1.705,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,96*
€ 1.679,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.