Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602895, Bremsenreiniger 5L Kanister E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-649769
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784234405
EAN/GTIN:
     4317784234405
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger kanister 5l
bremsenreiniger
bremsenreiniger 5l
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602895, Bremsenreiniger , Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen , Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat und Silikon , Entfettet durch spezielle Lösungsmittel , Trocknet schnell ab , Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend , Zur Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getrieben, Vergasern, Benzinpumpen, Motorteilen etc. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen, Fabrikat: E-COLL
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-l-Kanister
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784234405
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: QR4030157, EU, 1710009950, 4317784234405, 1449416, 1474623
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 50,24*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,08*
€ 54,32*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 108,86*
€ 136,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 100,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.