| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-649777 Herst.-Nr.: WHY.M.T40E EAN/GTIN: 5036626006039 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270605070, Dichtpaste Hylomar , Keine Verfärbung von Kupfer, Silber etc. bei erhöhten Temperaturen , Abdichten von Metall an Metall und Kunststoff an Kunststoff , Abdichtung von Wasser- und Ölpumpen, Zylinderköpfen, Ölwannen, Motoren, Einlassverteilern, Getriebe- und Schaltgehäusen und Gewinden , Montagen von Gasturbinen, wassergekühlten Generatoren, Turbovakuumanlagen und Beschichtungen vorgeformter Dichtungen , Geht keine chemische Verbindung mit Metallen oder anderen Stoffen ein , Farbe: blau , Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +250 °C (kurzzeitig bis +300 °C) , Beständigkeit: Öl, Benzin, Fett, Wasser, Korrosion u. v. m. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, Fabrikat: Hylomar Weitere Informationen: | | Ausführung: | 40-ml-Tube | Markenname: | Hylomar | Herstellername: | Hylomar GmbH | Herstellerartikelnummer: | F/HMMDMO/040M |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtungspaste, Dichtpaste, UNIVERSALDICHTPASTE, 1760000370, 5036626006039, 1456393, 1483135 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,07* | € 3,92* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,11* | € 3,99* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,17* | € 4,05* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,23* | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,13* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|