Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 1230/6 STEEL, Pferd HM-Frässtifte B 1230/6 Steel 21103387


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
Artikel-Nr.:
     260W-672475
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21103387
EAN/GTIN:
     4007220936764
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

B 1230/6 STEEL, HM-Frässtifte B 1230/6 Steel 21103387, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
46 GRAMM
RPM von:
12000 RPM
RPM bis:
20000 RPM
Form:
B
Gesamtlänge:
70 mm
Außen-ø:
12 mm
Breite:
30 mm
Zahnung:
STEEL
Radius r:
2.1 mm
Schaft-ø:
6 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
B 1230/6 STEEL
Weitere Suchbegriffe: Flammenfrässtift, Frässtift Flammenform, frässtifte pferd, fräsmesser, Rotierende Feile, HM-FRÄSSTIFTE, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
254
1
€ 5,00*
ab € 36,78*
€ 48,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,64*
€ 49,75*
7 Tage
229
1
€ 4,95*
ab € 37,77*
€ 49,75*
1
€ 4,90*
ab € 38,21*
€ 52,03*
5 Tage
264
1
€ 4,30*
ab € 38,72*
€ 52,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.