Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblatt
>
Artikel
80 T 350-2,8 K PSF CHOP STEELOX/25,4, Pferd Trennscheiben 80T350-2,8 A36K 663235
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Pferd
icecat
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-672576
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
66323575
EAN/GTIN:
4007220950197
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
80 T 350-2,8 K PSF CHOP STEELOX/25,4, Trennscheiben 80T350-2,8 A36K 66323575, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6140 GRAMM
Bohrungs-ø:
25.4 mm
Bohrungs-ø H [Inch]:
1
Breite:
2.8 mm
Durchmesser:
350 mm
Form:
Gerade Ausführung T (Form 41)
Schleifmittel:
A
Korngröße:
36
Max. RPM:
4400 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
80 T 350-2,8 K PSF CHOP STEELOX/25,4
Härtegrad gemäß Norm:
K
Körnung gemäß Hersteller:
36 mm
Masse (Gewicht):
6.14 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
4400 1/s
... >
Werkzeug
>
Schleifmittel, Schleifkörper
>
Schleifmittel aus gebundenem Schleifmittel mit Boh
Weitere Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
,
Metall-Trennscheibe
,
Mini-Trennscheibe
,
Trennscheibe
,
pferd trennscheibe 350x2,8
,
kaltkreissäge
,
kreissägeblatt 350mm
,
Stationäre Trennschleifscheiben
,
TRENNSCHEIBEN
,
RÜGGEBERG
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5VQEQ
2 Tage
3622
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,15*
€ 5,10*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,20*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 5,27*
Lager 214
7 Tage
4002
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,34*
€ 5,40*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 5,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 52,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reduzierring für Trennscheiben-Bohrung 25,4 auf 20,0mm (Breite 3,0mm) mit Anschlagbund
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,33*
Zubehör
Reduzierring für Trennscheiben-Bohrung 25,4 auf 22,2 mm (Breite 3,0mm) mit Anschlagbund
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen