Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA 50/2000 X CO-COOL 50, Pferd Langband BA 50/2000 X CO-Cool 50 45005633


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-672590
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45005633
EAN/GTIN:
     4007220950357
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

BA 50/2000 X CO-COOL 50, Langband BA 50/2000 X CO-Cool 50 45005633, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1590 GRAMM
Bindung:
COOL
Breite:
50 mm
Entspricht ISO:
2976
Form:
sonstige
Schleifmittel:
CO
Korngröße:
50
Länge:
2000 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 50/2000 X CO-COOL 50
Körnung gemäß Hersteller:
50 mm
Masse (Gewicht):
1.59 kg
Weitere Suchbegriffe: schleifband 50x2000mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleifmittel auf Unterlage, LANGBAND, RÜGGEBERG, Ladenband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 6,99*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,07*
15 Tage
339
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,78*
€ 7,43*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 8,41*
13 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.