Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696004202, Fisch Holzspiralbohrer SP 20x151mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685873
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696004202
EAN/GTIN:
     9002696004202
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 20mm
holzspiralbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696004202, Holzspiralbohrer SP 20x151mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Spirallänge:
140 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, HOLZSPIRALBOHRER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 14,60*
€ 20,29*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 20,48*
€ 4,90*
ab € 14,03*
€ 20,59*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 15,33*
€ 21,19*
€ 4,80*
ab € 15,29*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.