Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696003199, Fisch Schalungsbohrer 10x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685941
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696003199
EAN/GTIN:
     9002696003199
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 10mm
schalungsbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696003199, Schalungsbohrer 10x400mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: SCHALUNGSBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,43*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 8,95*
Lager 260
6
1
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,98*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,30*
1
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.