Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696003137, Fisch Schalungsbohrer 8x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685943
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696003137
EAN/GTIN:
     9002696003137
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 8mm
schalungsbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696003137, Schalungsbohrer 8x400mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: SCHALUNGSBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 7,17*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 7,88*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,91*
6 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 5,60*
€ 7,91*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.