Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010912510500, Diverse Kreissägeblatt HM-Präz. 300x3,2x30 ZZ. 96 VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-686058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010912510500
EAN/GTIN:
     4010912510500
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010912510500, Kreissägeblatt HM-Präz. 300x3,2x30 ZZ. 96 VW, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
300 mm
Schnittbreite:
3,2 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
96
Zahnungsart:
VW (Vielzahn-Wechselzahn)
Nebenlöcher:
2 Kombi-Nebenlöcher
Marke:
EDESSÖ
Weitere Suchbegriffe: KREISSÄGEBLATT
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 105,76*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,24*
€ 111,57*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 122,82*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 102,95*
€ 126,35*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 127,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
32025030
ab € 34,03*
Ähnlich
Edessö Tools and More
31030030
ab € 56,08*
Ähnlich
Edessö Tools and More
37010012
ab € 45,86*
Ähnlich
Edessö Tools and More
36019020
ab € 70,23*
Ähnlich
Edessö Tools and More
38325030
ab € 75,75*
Ähnlich
Edessö Tools and More
35025030
ab € 53,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.