Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4013349510310, Osborn Drahthandbürste Stahl Rz 5 glatt Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-687543
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4013349510310
EAN/GTIN:
     4013349510310
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4013349510310, Drahthandbürste Stahl Rz 5 glatt Osborn, Fabrikat: Osborn
Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
5
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatztiefe:
25 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Marke:
osborn
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Hand-Drahtbürste, DRAHTHANDBÜRSTE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
10
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,15*
1
€ 9,80*
ab € 0,8496*
€ 1,2996*
5 Tage
123
1
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,42*
1 Tag
149
1
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,54*
Lager 260
149
1
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001432604
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.