Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4332163405184, Handelsware Schweißkabel mit E-Halter 50qmm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-687641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163405184
EAN/GTIN:
     4332163405184
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4332163405184, Schweißkabel mit E-Halter 50qmm x 5m, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Belastung max.:
400 A
Kabeldurchmesser:
50 mm²
Zapfen:
13 mm
Stecker:
5070 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, elektrodenhalter, Schweisskabel, SCHWEIßKABEL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 96,85*
€ 119,18*
€ 4,90*
ab € 93,74*
€ 119,21*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 97,70*
€ 120,39*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 98,77*
€ 121,85*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 122,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 19,754* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.