Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3253561975189, Stanley Profi-Organizer FatMax tief Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-693621
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     3253561975189
EAN/GTIN:
     3253561975189
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Klarsicht-Magazin
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3253561975189, Profi-Organizer FatMax tief Stanley, Fabrikat: Stanley
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2070 GRAMM
Länge:
446 mm
Breite:
357 mm
Höhe:
116 mm
Anzahl Fächer/Boxen:
10
Frei einteilbare Fächer:
Nein
Herausnehmbare Boxen:
Ja
Marke:
STANLEY®
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 23,24*
€ 28,08*
2 Tage
59
1
€ 5,45*
ab € 23,33*
€ 28,21*
3 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 23,57*
€ 29,77*
3 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 24,90*
€ 29,98*
Lager 260
21
1
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-517
ab € 20,60*
Ähnlich
Stanley
1-97-519
ab € 17,54*
Ähnlich
Stanley
FMST81077-1
ab € 29,93*
Ähnlich
Stanley
FMST17624-1
ab € 36,82*
Ähnlich
RS Pro
1368905
ab € 57,74*
Ähnlich
Stanley
1-97-521
ab € 21,72*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75781
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.