| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-693878 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163819141 EAN/GTIN: 4332163819141 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4332163819141, Axt-Stiel, Kuhfuss Esche, 600mm f. 1000g, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | für Äxte: | 1000 g | Stiellänge: | 600 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 4,55* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,08* | € 4,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,31* | € 5,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,44* | € 5,29* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,48* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|