Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784790901, Fortis Schlangenbohrer LEWIS 20x235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695113
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790901
EAN/GTIN:
     4317784790901
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 20 mm
schlangenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784790901, Schlangenbohrer LEWIS 20x235mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 10,08*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 11,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,86*
€ 11,22*
Lager 260
26
1
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,29*
1
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.