Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784790956, Fortis Schlangenbohrer LEWIS 10x235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695118
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790956
EAN/GTIN:
     4317784790956
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
schlangenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784790956, Schlangenbohrer LEWIS 10x235mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,34*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,94*
€ 7,09*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 7,13*
14 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 5,42*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.