Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784778824, Fortis Steinbohrer HM 6 x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695345
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784778824
EAN/GTIN:
     4317784778824
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784778824, Steinbohrer HM 6 x150mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Spirallänge:
110 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, STEINBOHRER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
5
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,74*
Lager 260
27
1
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,84*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,01*
1
€ 9,80*
ab € 1,35*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.