Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784778343, Fortis Hammerbohrer SDS-max 28x 520/ 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-695406
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784778343
EAN/GTIN:
     4317784778343
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784778343, Hammerbohrer SDS-max 28x 520/ 400mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
28 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, HAMMERBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 37,76*
€ 49,26*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 37,90*
€ 49,29*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 50,13*
€ 4,90*
ab € 37,74*
€ 50,60*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 54,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.