Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784791816, Fortis Flachmeissel DIN6453 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695665
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791816
EAN/GTIN:
     4317784791816
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784791816, Flachmeissel DIN6453 150mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
18 mm
Schaftstärke:
17 x 11 mm
Länge:
150 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Meißel, FLACHMEISSEL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
20
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,08*
3 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,14*
€ 3,18*
Lager 260
61
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,21*
1
€ 9,80*
ab € 2,49*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.