Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784013956, Diverse Eisendraht geglüht 2,0 mm ca 25,0 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-696351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013956
EAN/GTIN:
     4317784013956
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784013956, Eisendraht geglüht 2,0 mm ca 25,0 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
2,0 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
Länge pro Ring ca.:
1014 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, EISENDRAHT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1475
25
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 2,26*
€ 3,03*
Lager 260
62
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,56*
€ 56,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 47,06*
€ 62,77*
2 Tage
62
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 54,50*
€ 70,51*
3 Tage
1550
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 55,39*
€ 71,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,89*
€ 67,6991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,00*
€ 64,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,10*
€ 61,999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,77*
€ 56,8463
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 1,7024* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.