Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4012411000285, Diverse Spezialkübel rund, schwarz 230 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-697123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411000285
EAN/GTIN:
     4012411000285
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4012411000285, Spezialkübel rund, schwarz 230 L, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
230 l
Ø:
800 mm
Höhe:
550 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Mörtelkübel, Mörteltrog, mörtelkübel rund, mörteleimer, SPEZIALKÜBEL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
74
€ 35,99*
ab € 63,71*
€ 81,01*
€ 75,00*
ab € 65,91*
€ 83,82*
1 Tag
35
€ 4,95*
ab € 75,12*
€ 95,15*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 77,35*
€ 97,52*
Lager 260
35
Frei Haus
ab € 94,70*
€ 117,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.