Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784146975, E-Norm Schlüsselschraube DIN 571 6x 50 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-699294
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784146975
EAN/GTIN:
     4317784146975
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784146975, Schlüsselschraube DIN 571 6x 50 A2, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
6 x 50 mm
s:
10 mm
k:
4,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,26*
€ 9,80*
ab € 10,61*
€ 14,57*
14 Tage
6
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 15,38*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 12,14*
€ 16,97*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 18,24*
€ 24,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.