Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784145862, Diverse Scheibe,4kt. DIN 436 22,0 zn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-699322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784145862
EAN/GTIN:
     4317784145862
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784145862, Scheibe,4kt. DIN 436 22,0 zn HP, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nennmaß:
22,0 / 3/4'' mm/Zoll
d1:
22,0 mm
a:
60 mm
s:
5 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, din 436, Scheibe, SCHEIBE,4KT.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
200
50
€ 4,95*
ab € 0,5393*
€ 0,7093*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,5397*
€ 0,7097*
4 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,6032*
€ 0,7965*
1 Tag
200
50
€ 8,50*
ab € 0,6276*
€ 0,8076*
12 Tage
200
50
€ 6,99*
ab € 0,64*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7093*
€ 0,84407
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6693*
€ 0,79647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6493*
€ 0,77267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6093*
€ 0,72507
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5393*
€ 0,64177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.