| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-699329 Herst.-Nr.: 4317784057653 EAN/GTIN: 4317784057653 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784057653, Senkkopfschraube DIN 965 M 4 x 25 zn KP E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung (d x l): | M4 x 25 mm | dk: | 7,5/8,4* mm | k: | 2,2/2,7* mm | Bit: | PH 2 | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m4x25, din 965, din 965 m4, M4x25, SENKKOPFSCHRAUBE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,0171* | € 0,0265* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0187* | € 0,028* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0216* | € 0,0321* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0261* | € 0,0384* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0259* | € 0,0384* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|