Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784057547, E-Norm Senkkopfschraube DIN 965 M3x8 zn KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-699360
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784057547
EAN/GTIN:
     4317784057547
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784057547, Senkkopfschraube DIN 965 M3x8 zn KP, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
M3 x 8 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
Bit:
PH 1
Marke:
E-NORMpro
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5440
100
€ 4,79*
ab € 0,01056*
€ 0,01506*
Lager 260
6400
100
€ 4,95*
ab € 0,0114*
€ 0,0163*
2 Tage
6400
100
€ 8,50*
ab € 0,0131*
€ 0,0188*
6 Tage
6400
100
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0222*
100
€ 9,80*
ab € 0,0156*
€ 0,0224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.