Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5701953949808, Diverse Zuganker Oberteil HDUR380G SST STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-700298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5701953949808
EAN/GTIN:
     5701953949808
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
Holzbau-Zuganker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5701953949808, Zuganker Oberteil HDUR380G SST STRECKE, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
HDUR380G
Ausführung:
Oberteil
A:
380 mm
C:
55 mm
D:
65 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: zuganker simpson, beton flachstahlanker, Oberteil, ZUGANKER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 7,204*
€ 7,204*
Lager 260
90
10
Frei Haus
ab € 7,2063*
€ 7,2063*
100
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 7,77*
2 Tage
90
10
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 8,03*
5 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 6,9059*
€ 8,5216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,2063*
€ 8,5755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,063* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.