Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4016429038100, Prebena Coilnagler 7F-CNW 90-S01 Prebena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-700460
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4016429038100
EAN/GTIN:
     4016429038100
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4016429038100, Coilnagler 7F-CNW 90-S01 Prebena, Fabrikat: Prebena
Weitere Informationen:
Für Nageltyp:
CNW
Für Nagelgröße (min.):
45 mm
Für Nagelgröße (max.):
90
Drahtmaß:
2,53,1 mm
Arbeitsdruck ca.:
58 bar
Luftverbrauch pro Nagelung ca.:
3,0 l
Gewicht:
3,6 kg
Marke:
PREBENA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 337,29*
€ 407,63*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 366,56*
€ 410,44*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 362,77*
€ 410,45*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 367,58*
€ 412,36*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 381,12*
€ 424,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,21*
€ 504,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,37*
€ 470,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,12*
€ 453,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
3GP-CNW50
ab € 676,53*
Ähnlich
Prebena
5F-CNF57
ab € 643,40*
Ähnlich
Prebena
5S-CNWS65
ab € 888,06*
Ähnlich
Prebena
6F-CNW70
ab € 710,70*
Ähnlich
Prebena
9F-CNW100EPAL
ab € 1.049,65*
Ähnlich
Prebena
8XR-CNW90
ab € 246,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.