Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784385602, Diverse Einschlagbodenhülse tzn 101x900/950 Stärke 2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-700628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784385602
EAN/GTIN:
     4317784385602
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784385602, Einschlagbodenhülse tzn 101x900/950 Stärke 2,0mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
A:
101 mm
B:
101 mm
C:
200 mm
D:
750 mm
Gesamtlänge:
950 mm
Palettenmenge:
140 Stück
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 101, EINSCHLAGBODENHÜLSE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
411
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,19*
Lager 260
411
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,08*
€ 11,50*
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 14,11*
2 Tage
411
€ 8,50*
ab € 10,08*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.